ARLINGTON INDUSTRIES FLBC8501BL ชุดฝาปิดกล่องและเฟรมตั้งพื้น ขนาด 0.312 x 3.26 นิ้ว พลาสติก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบกล่องชั้น |
สี | Black |
ความสูง | 0.312 " |
วัสดุ | พลาสติก |
ขนาดการค้า | 1 แก๊ง |
ความกว้าง | 3.26 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | วัสดุ | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC8520MB | ทองเหลือง | 6.094 " | ทองเหลือง | 2 แก๊ง | 9.288 " | - | RFQ
| |
FLBC8510MB | ทองเหลือง | 4.26 " | ทองเหลือง | 1 แก๊ง | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8510NL | นิกเกิล | 6.094 " | นิกเกิล | 1 แก๊ง | 5.006 " | - | RFQ
| |
FLBC8530MB | ทองเหลือง | 6.094 " | ทองเหลือง | 2 แก๊ง | 13.546 " | - | RFQ
| |
FLBC8530NL | นิกเกิล | 6.094 " | นิกเกิล | 2 แก๊ง | 13.546 " | - | RFQ
| |
FLBC8520NL | นิกเกิล | 6.094 " | นิกเกิล | 2 แก๊ง | 9.288 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.