ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสายไฟ L17 แบบอาน ขนาด 1.424 x 1.424 นิ้ว 50Pk สีสังกะสี
รายการ: BK3DVF
รุ่น: L17
฿103 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบสายเคเบิล |
สายเคเบิล | 0.630 - 0.890 |
สี | เงิน |
End Stop เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.62 |
ความสูง | 1.424 " |
วัสดุ | สังกะสี |
ขนาดการค้า | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 1.424 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สายเคเบิล | End Stop เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15A | 0.460 - 0.585 | 0.340 0.430 X | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | ฿72 | RFQ
| |
L16 | 0.405 - 0.650 | 0.400 0.580 X | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | ฿60 | RFQ
| |
L15AST | 0.460 - 0.585 | 0.340 0.430 X | 1.096 " | 3 / 8 " | 1.096 " | ฿70 | RFQ
| |
L160 | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | ฿60 | RFQ
| |
L160ST | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | ฿73 | RFQ
| |
L18 | 0.820 - 1.040 | 0.818 | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ฿196 | RFQ
| |
L19 | 1.100 - 1.400 | 1.03 | 2.047 " | 1" | 2.047 " | ฿309 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.