อาร์ลิงตัน Rgd75c | Raptor Supplies ประเทศไทย
ARLINGTON INDUSTRIES RGD75C ฝาท่อร้อยสาย ขนาด 1.056 x 1.056 นิ้ว 100Pk พลาสติก | BK3EHG

ARLINGTON INDUSTRIES RGD75C Conduit Cap, 1.056 x 1.056 Inch Size, 100Pk, พลาสติก

รายการ: BK3EHG รุ่น: RGD75C
฿8 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อร้อยสายไฟ
สีสีเหลือง
ความสูง1.056 "
วัสดุพลาสติก
ขนาดการค้า3 / 4 "
UPC018997519382
ความกว้าง1.056 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดการค้าความกว้างราคา
ARLINGTON INDUSTRIES RGD150C ฝาท่อ ขนาด 1.915 x 1.915 นิ้ว 100Pk พลาสติก | BK3EGG RGD150C1.915 "1-1 / 2 "1.915 "฿72
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RGD125C ฝาท่อ ขนาด 1.66 x 1.66 นิ้ว 100Pk พลาสติก | บีเค3อีจีพี RGD125C1.66 "1-1 / 4 "1.66 "฿53
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RGD100C ฝาท่อร้อยสาย ขนาด 1.28 x 1.28 นิ้ว 100Pk พลาสติก | BK3EGT RGD100C1.28 "1"1.28 "฿30
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RGD50C ฝาท่อ ขนาด 0.84 x 0.84 นิ้ว 100Pk พลาสติก | บีเค3อีจีวี RGD50C0.84 "1 / 2 "0.84 "฿5
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RGD200C ฝาท่อ ขนาด 2.377 x 2.377 นิ้ว 50Pk พลาสติก | BK3EGW RGD200C2.377 "2"2.377 "฿96
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARLINGTON INDUSTRIES RGD75C Conduit Cap, 1.056 x 1.056 Inch Size, 100Pk, พลาสติก
฿8 / หน่วย