Armor Coat Ust235795 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาด 7/16-14 X 1-1/2 แพ็ค 25 ชิ้น | 5djw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARMOR COAT UST235795 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาด 7/16-14 X 1-1/2 25Pk | AE3HXJ 5DJW1

ARMOR COAT UST235795 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาด 7/16-14 X 1-1/2 25Pk

In Stock
รายการ: AE3HXJ รุ่น: UST235795ข้ามอ้างอิง: 5DJW1
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
฿1,131 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นเสื้อเกราะ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ขนาดเกลียว7 / 16-14
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARMOR COAT UST235795 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาด 7/16-14 X 1-1/2 25Pk
฿1,131 / แพ็ค