ARMORED TEXTILES G50H15RY50N สายส่งน้ำดับเพลิง 50 ฟุต ยาว 300 Psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟสายโจมตี |
ความกดดันต่อเนื่อง | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สี | สีเหลือง |
ขนาดชามข้อต่อ | 1-1 / 2 " |
วัสดุข้อต่อ | อลูมิเนียม |
ท่อภายใน Dia | 1.5 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยาง |
วัสดุที่เป็น Liner | ยาง |
ทดสอบแรงดัน | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทด้าย | NH |
แรงดันใช้งาน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 5909002000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | วัสดุแจ็คเก็ต | วัสดุที่เป็น Liner | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H15FX4100N | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 1.5 " | 100ft | ยาง | ยาง | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿22,350 | |
G56H15FX450N | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 1.5 " | 50ft | ยาง | ยาง | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿12,220 | |
G56H175FX4100N | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 1.75 " | 100ft | ยาง | ยาง | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿24,985 | |
G56H175FX450N | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 1.75 " | 50ft | ยาง | ยาง | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿13,886 | |
G56H2FX4100N | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 2" | 100ft | ยาง | ยาง | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,027 | |
G56H2FX450N | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 2" | 50ft | ยาง | ยาง | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,524 | |
G56H25FX4100N | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 2.5 " | 100ft | ยาง | ยาง | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.