ARMORED TEXTILES G51H3LNO50N สายส่งน้ำดับเพลิงความยาว 50 ฟุต สีส้ม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟท่อดับเพลิง |
ความกดดันต่อเนื่อง | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สี | ส้ม |
ขนาดชามข้อต่อ | 2-1 / 2 " |
วัสดุข้อต่อ | อลูมิเนียม |
ท่อภายใน Dia | 3" |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุแจ็คเก็ต | เส้นใยสังเคราะห์ |
วัสดุที่เป็น Liner | ยูรีเทน |
ทดสอบแรงดัน | 800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทด้าย | NH |
แรงดันใช้งาน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 5909002000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันใช้งาน | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | วัสดุแจ็คเก็ต | วัสดุที่เป็น Liner | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H4FX4100S | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 4" | 100ft | ยาง | ยาง | - | ฿53,213 | |
G56H4FX450S | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 4" | 50ft | ยาง | ยาง | - | ฿30,968 | |
G56H5FX4100S | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 5" | 100ft | ยาง | ยาง | - | ฿65,294 | |
G56H5FX450S | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 5" | 50ft | ยาง | ยาง | - | ฿38,901 | |
G50H3RR100N | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีแดง | 3" | 100ft | ยาง | ยาง | NH | ฿40,096 | |
G50H3RY100N | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 3" | 100ft | ยาง | ยาง | NH | ฿40,096 | |
G50H3RR50N | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีแดง | 3" | 50ft | ยาง | ยาง | NH | ฿23,057 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.