ARMORED TEXTILES G52H3HDW100 สายส่งน้ำดับเพลิง 100 ฟุต สีขาว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟสายโจมตี |
ความกดดันต่อเนื่อง | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สี | ขาว |
ขนาดชามข้อต่อ | 3-1 / 2 " |
วัสดุข้อต่อ | อลูมิเนียม |
ท่อภายใน Dia | 3" |
ความยาวท่อ | 100ft |
กางเกงประเภท | แจ็คเก็ตคู่ |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยาง |
วัสดุที่เป็น Liner | ยาง |
ทดสอบแรงดัน | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทด้าย | สวท |
แรงดันใช้งาน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 4009310000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G50H25RY50 | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 2.5 " | 50ft | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿15,204 | ||
G50H2RY50 | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 2" | 50ft | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿15,204 | ||
G50H2RR50 | 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีแดง | 2" | 50ft | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿15,204 | ||
G52H25HDB100 | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีน้ำเงิน | 2.5 " | 100ft | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,587 | ||
G52H25HDR100 | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีแดง | 2.5 " | 100ft | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,587 | ||
G52H25HDW100 | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ขาว | 2.5 " | 100ft | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿21,742 | ||
G52H25HDY100 | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเหลือง | 2.5 " | 100ft | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.