Aro แมว66p-024-d | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | 4hn47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO CAT66P-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24VDC | AD8AEC 4HN47

ARO CAT66P-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/4 นิ้ว 24VDC

In Stock
รายการ: AD8AEC รุ่น: CAT66P-024-Dข้ามอ้างอิง: 4HN47
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
฿7,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ3 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
CFM7.0
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.2
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ DIN
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปิดให้บริการตามปกติ
ความสูงโดยรวม3.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
ความกว้างโดยรวม1.25 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
การใช้พลังงาน15W
ช่วงความดัน0 ถึง 150 psi
เทคโนโลยีการขยับโดยตรง
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับประเภทวาล์วอากาศ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันราคา
ARO A222SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-เอ3.875 "โซลินอยด์ / สปริง4 ทาง 2 ตำแหน่ง3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 ถึง 150 psi฿9,413
ARO A249SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-เอ3 9 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง4 ทาง 2 ตำแหน่ง3.875 "1"1 / 4 "W 4.850 ถึง 150 psi฿9,551
ARO A312SD-012-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 12VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์4 ทาง 3 ตำแหน่ง3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 ถึง 150 psi฿17,088
ARO K216SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "โซลินอยด์ / สปริง4 ทาง 2 ตำแหน่ง10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 ถึง 150 psi฿54,696
ARO CAT66P-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "โซลินอยด์ / สปริง3 ทาง 2 ตำแหน่ง2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 ถึง 150 psi฿7,921
ARO A222SS-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "โซลินอยด์ / สปริง4 ทาง 2 ตำแหน่ง3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 ถึง 150 psi฿9,266
ARO A249SS-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24VDC | AE2JLR 4XT40 A249SS-024-D3 9 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง4 ทาง 2 ตำแหน่ง3.875 "1"1 / 4 "4.8W50 ถึง 150 psi฿9,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO CAT66P-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/4 นิ้ว 24VDC
฿7,280 / หน่วย