Aro E212fs | คู่มือวาล์ว 1/4 In | 2g509 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

คู่มือวาล์ว ARO E212FS 1/4 นิ้ว | AB9XLQ 2G509

ARO คู่มือวาล์ว E212FS 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9XLQ รุ่น: E212FSข้ามอ้างอิง: 2G509
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
฿15,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับเท้าเหยียบ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
CFM26
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.7
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 9 / 32 "
ความกว้างโดยรวม4"
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 180 องศา F
UPC695977814981

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วควบคุมอากาศ E Series ออกแบบมาเพื่อรักษาคุณภาพอากาศที่ดีและอัตราการไหลเวียนของอากาศที่ดีขึ้น
  • มีกลไกการทำงานของแป้นเหยียบ / สปริงที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการกับแรงกดสูงสุด 150 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อตัวกระตุ้น / กลับCFMชั่วคราว พิสัยค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ARO M212LS ก้านวาล์วอากาศแบบแมนนวล 1/4 Npt 4 วิธี | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "คันโยก / สปริง2615 องศาถึง 122 องศา F0.7140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"3.5 "฿6,991
ARO M212LM ก้านวาล์วลมแบบแมนนวล 1/4 Npt 4 ทาง | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "คันโยก / คู่มือ2615 องศาถึง 122 องศา F0.7140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"3.5 "฿8,960
คู่มือวาล์ว ARO E212HM 1/4 นิ้ว | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "ปุ่ม / คู่มือ26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.75 "5-15 / 32 "฿10,573
ARO E212HS วาล์ว Manual 1/4 In | In AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "ปุ่ม / สปริง26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.75 "6.5 "฿11,626
ARO E212LS วาล์วแบบแมนนวล 1/4 นิ้ว | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "คันโยก / สปริง26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.875 "6 7 / 32 "฿11,293
ARO E212 ™ Valve Manual 1/4 In | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "ตีนผี / คู่มือ26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.625 "9 11 / 32 "฿13,765
ARO M212HS-10 วาล์วนิวแมติก | AD2CWY 3NA93 M212HS-101 / 4 "ปุ่ม / สปริง2632 องศาถึง 160 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 23 / 32 "1 35 / 64 "฿4,437

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO คู่มือวาล์ว E212FS 1/4 นิ้ว
฿15,318 / หน่วย