Aro F35221-300 | Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 73 Cfm | 4pjf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO F35221-300 Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 73 Cfm | AD9CNN 4PJF2

ARO F35221-300 ตัวกรองการรวมตัว 1/4 นิ้ว Npt 73 Cfm

In Stock
รายการ: AD9CNN รุ่น: F35221-300ข้ามอ้างอิง: 4PJF2
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
฿6,599 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันนิวเมติก
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนต
ขนาดชามออนซ์ 1.2
ขนาดพอร์ตระบายน้ำประเภทการกด
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนน0.3 ไมครอน
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล73 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
ความสูงโดยรวม6.16 "
ความกว้างโดยรวม2.24 "
ขนาดท่อ1 / 4 "NPT
ขนาดกะทัดรัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)15.65
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.69
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
ARO F35231-300 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 125 Cfm | AD9CNP 4PJF3 F35231-300โพลีคาร์บอเนต125 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F3 / 8 "NPT฿6,924
ARO F35221-310 Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 73 Cfm | AD9CNT 4PJF7 F35221-310โลหะ73 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F1 / 4 "NPT฿7,015
ARO F35231-310 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8 F35231-310โลหะ107 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F3 / 8 "NPT฿7,578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO F35221-300 ตัวกรองการรวมตัว 1/4 นิ้ว Npt 73 Cfm
฿6,599 / หน่วย