Aro F35221-410 | กรองลมอัด 250 Psi หน้ากว้าง 2.24 นิ้ว | 4pje3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO F35221-410 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 2.24 นิ้ว | AD9CNG 4PJE3

ARO F35221-410 เครื่องกรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 2.24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9CNG รุ่น: F35221-410อ้างไขว้: 4PJE3
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
฿4,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามโลหะที่มีมาตรวัดสายตา
ขนาดชามออนซ์ 1.3
ขนาดพอร์ตระบายน้ำประเภทการกด
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองสื่อโลหะ
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล73 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม6.16 "
ความกว้างโดยรวม2.24 "
ขนาดท่อ1 / 4 "NPT
ขนาดกะทัดรัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)15.65
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.69
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามกรองสื่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
ARO F35221-400 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi หน้ากว้าง 2.24 นิ้ว | AD9CNB 4PJD6 F35221-400โพลีคาร์บอเนตโพลีคาร์บอเนต150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F฿4,295

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO F35221-410 เครื่องกรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 2.24 นิ้ว
฿4,637 / หน่วย