Aro F35331-410 | กรองลมอัด 250 Psi หน้ากว้าง 2.87 นิ้ว | 4pje5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO F35331-410 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi กว้าง 2.87 นิ้ว | AD9CNH 4PJE5

ARO F35331-410 เครื่องกรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 2.87 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9CNH รุ่น: F35331-410อ้างไขว้: 4PJE5
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
฿6,910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามโลหะที่มีมาตรวัดสายตา
ขนาดชามออนซ์ 2.4
ขนาดพอร์ตระบายน้ำประเภทการกด
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองสื่อโลหะ
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล156 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม7.05 "
ความกว้างโดยรวม2.87 "
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
ขนาดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)17.91
ความยาวเรือ (ซม.)7.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.29
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามขนาดชามกรองสื่อแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
ARO F35331-400 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi กว้าง 2.87 นิ้ว | AD9CNC 4PJD8 F35331-400โพลีคาร์บอเนตออนซ์ 1.9โพลีคาร์บอเนต156 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F3 / 8 "NPT฿5,393
ARO F35341-400 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi กว้าง 2.87 นิ้ว | AD9CND 4PJD9 F35341-400โพลีคาร์บอเนตออนซ์ 1.9โพลีคาร์บอเนต197 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F1 / 2 "NPT฿6,147
ARO F35351-400 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi กว้าง 2.87 นิ้ว | AD9CNE 4PJE1 F35351-400โพลีคาร์บอเนตออนซ์ 1.9โพลีคาร์บอเนต216 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F3 / 4 "NPT฿8,383
ARO F35341-410 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi กว้าง 2.87 นิ้ว | AD9CNJ 4PJE6 F35341-410โลหะที่มีมาตรวัดสายตาออนซ์ 2.4โลหะ197 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F1 / 2 "NPT฿6,531
ARO F35351-410 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi กว้าง 2.87 นิ้ว | AD9CNK 4PJE7 F35351-410โลหะที่มีมาตรวัดสายตาออนซ์ 2.4โลหะ216 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F3 / 4 "NPT฿9,582

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO F35331-410 เครื่องกรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 2.87 นิ้ว
฿6,910 / หน่วย