ARO LM2305A-41-B น้ำมันปั๊ม 55 แกลลอน 5:1
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มน้ำมัน |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 " |
ขนาดมอเตอร์ลม | 3 ใน |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 55 แกลลอน. |
ด้ายเข้าของไหล (เข้า) | 1-1 / 2 FNPT |
เธรดทางออกของไหล (นิ้ว) | 1/2 เอฟเอ็นพีที |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 150 |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 6 กรัมต่อนาที |
แรงดันขาออกสูงสุด (PSI) | 750 |
อัตราส่วนปั๊ม | 5:1 |
ชนิดภาพเขียน | การไหลสูงสำหรับงานหนัก |
ขั้นตอนการทำงานสูงสุด (GPM) | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
LM2203A-11-C | ต้นขั้ว | ปั้มน้ำมัน | ฿46,867 | ||
LM2203A-41-C | 55 แกลลอน. | ปั้มน้ำมัน | ฿51,290 | ||
LM2305A-11-B | - | ปั๊มลม | ฿68,920 | ||
LM2305A-31-B | - | ปั้มน้ำมัน | ฿66,285 | ||
LM2305A-51-B | - | ปั้มน้ำมัน | ฿78,968 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.