Aro M213ss-024-d | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | 4ka95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO M213SS-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AD8GAA 4KA95

ARO M213SS-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AD8GAA รุ่น: M213SS-024-Dข้ามอ้างอิง: 4KA95
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
฿9,683 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
CFM61
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.65
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ DIN
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม13 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1.187 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
การใช้พลังงาน4.8W
ช่วงความดัน45 ถึง 115 psi
เทคโนโลยีการขยับโซลินอยด์ / นักบิน
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับราคา
ARO A211SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-เอ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง0 องศาถึง 180 องศา F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿9,162
ARO A212SD-000-N โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 4 ทาง | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-น2 15 / 16 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์0 องศาถึง 180 องศา F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿10,645
ARO A212SD-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์0 องศาถึง 180 องศา F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿16,664
ARO A212SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-เอ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง0 องศาถึง 180 องศา F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿9,757
ARO A213SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-เอ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง0 องศาถึง 180 องศา F2.5 "3 / 8 "4.8W50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿13,819
ARO M212SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "โซลินอยด์ / สปริง15 องศาถึง 122 องศา F1.031 "1 / 4 "4.8W45 ถึง 115 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿8,516
ARO M212SS-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "โซลินอยด์ / สปริง15 องศาถึง 122 องศา F1.031 "1 / 4 "4.8W45 ถึง 115 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿8,693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO M213SS-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 24vdc
฿9,683 / หน่วย