Aro M214sd-024-d | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 24vdc | 4kb14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO M214SD-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 24vdc | AD8GBY 4KB14

ARO M214SD-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/2 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AD8GBY รุ่น: M214SD-024-Dข้ามอ้างอิง: 4KB14
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
฿24,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
CFM150
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.32
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ DIN
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.75 "
ความกว้างโดยรวม1 11 / 32 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
การใช้พลังงานW 4.8
ช่วงความดัน45 ถึง 115 psi
เทคโนโลยีการขยับโซลินอยด์ / นักบิน
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับราคา
ARO A211SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-เอ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง0 องศาถึง 180 องศา F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿9,162
ARO A212SD-000-N โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 4 ทาง | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-น2 15 / 16 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์0 องศาถึง 180 องศา F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿10,645
ARO A212SD-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์0 องศาถึง 180 องศา F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿15,136
ARO A212SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-เอ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง0 องศาถึง 180 องศา F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿9,351
ARO A213SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-เอ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง0 องศาถึง 180 องศา F2.5 "3 / 8 "4.8W50 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿13,409
ARO M212SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "โซลินอยด์ / สปริง15 องศาถึง 122 องศา F1.031 "1 / 4 "4.8W45 ถึง 115 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿8,516
ARO M212SS-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "โซลินอยด์ / สปริง15 องศาถึง 122 องศา F1.031 "1 / 4 "4.8W45 ถึง 115 psiโซลินอยด์ / นักบิน฿8,693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO M214SD-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/2 นิ้ว 24vdc
฿24,410 / หน่วย