Aro M254ss-120-a | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | 4ytg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO M254SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | AE2PAH 4YTG6

ARO M254SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/2 นิ้ว 120vac

In Stock
รายการ: AE2PAH รุ่น: M254SS-120-Aข้ามอ้างอิง: 4YTG6
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
฿15,231 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ3 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย15 องศาถึง 122 องศา F
CFM150
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.32
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ DIN
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปิดให้บริการตามปกติ
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ความกว้างโดยรวม1.5 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ช่วงความดัน45 ถึง 115 psi
เทคโนโลยีการขยับโซลินอยด์ / นักบิน
UPC993281510972
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่ออุณหภูมิแวดล้อม พิสัยCFMการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรราคา
ARO CAT33P-012-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 องศาถึง 122 องศา F2.24.8W0 ถึง 150 psiโดยตรงVDC 120.062฿5,374
ARO CAT33P-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 องศาถึง 122 องศา F2.24.8W0 ถึง 150 psiโดยตรง120 VAC0.062฿5,496
ARO CAT66P-012-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 องศาถึง 122 องศา F7.015W0 ถึง 150 psiโดยตรงVDC 120.2฿7,874
ARO H254SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 องศาถึง 180 องศา F854.8W30 ถึง 150 psiโซลินอยด์ / นักบิน120 VAC2.4฿40,996
ARO CAT33P-024-L โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 องศาถึง 122 องศา F2.2W 1.10 ถึง 150 psiโดยตรงVDC 240.062฿6,308
ARO M252SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 องศาถึง 122 องศา F26-45 ถึง 115 psiโซลินอยด์ / นักบิน120 VAC0.7฿7,028
ARO M252SS-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 องศาถึง 122 องศา F264.8W45 ถึง 115 psiโซลินอยด์ / นักบินVDC 240.7฿7,098

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO M254SS-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 1/2 นิ้ว 120vac
฿15,231 / หน่วย