ARO P237A1-EU ปั๊มบ่อพักน้ำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบ่อ |
Air Inlet Pressure | 90 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 85 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 80 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 75 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 70 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 65 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 180 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ศีรษะ | 90 ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ศีรษะ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P35A1-สหภาพยุโรป | 240 ฟุต | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 245 | 205 | ฿377,089 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.