Aro Pd05p-als-kaa-b | ปั๊มไดอะแฟรมคู่แบบใช้ลม 200f | 2cap7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO PD05P-ALS-KAA-B ปั๊มไดอะแฟรมคู่อากาศทำงาน 200f | AB9DGZ 2 แคป 7

ARO PD05P-ALS-KAA-B ปั๊มไดอะแฟรมคู่ ทำงานด้วยลม 200f

In Stock
รายการ: AB9DGZ รุ่น: PD05P-ALS-KAA-Bข้ามอ้างอิง: 2CAP7
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
฿106,442 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มไดอะแฟรมคู่
ขนาดช่องอากาศ1/4 "FNPT
วัสดุลูกบอลแซนโทพรีน (R)
วัสดุของตัวเครื่องคีนาร์ (R)
ตรวจสอบวัสดุที่นั่งคีนาร์ (R)
รูปแบบการเชื่อมต่อNPT
วัสดุไดอะแฟรมแซนโทพรีน (R)
ขนาดขาเข้า / ทางออก1 / 2 "
การเชื่อมต่อ Manifoldหลายพอร์ต
สูงสุด Dia. ของแข็ง3 / 32 "
แม็กซ์ ไหล14 GPM
สูงสุด Flow GPM14
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
ประเภทการดำเนินงานดำเนินการทางอากาศ
Self-Priming แห้ง10 ฟุต
Self-Priming เปียก15 ฟุต
ประเภทวาล์วลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.25
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.72
รหัส HS8413500050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด Dia. ของแข็งวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ชั่วคราวความกว้างรูปแบบการเชื่อมต่อราคา
ARO 666053-388 ปั๊มไดอะแฟรมคู่ใช้ลม 150f | AB9DGW 2 แคป 4 666053-3883 / 32 "ยูรีเทนโพรพิลีน13 GPM100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F11.75 "NPT฿57,663
ARO 66605J-344 ปั๊มไดอะแฟรมคู่ PTFE, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEโพรพิลีน13 GPM100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F13.875 "NPT฿69,127
ARO 666053-344 ปั๊มไดอะแฟรมคู่ใช้ลม 150f | AB9DGY 2 แคป 6 666053-3443 / 32 "PTFEโพรพิลีน13 GPM100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F11.75 "NPT฿70,069
ARO PD05R-ASS-SAA-B ปั๊มไดอะแฟรมคู่อากาศทำงาน 200f | AB9DHA 2 แคป 8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "แซนโทพรีน (R)เหล็กกล้าไร้สนิม12 กรัมต่อนาที100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 องศา F-NPT฿124,003
ARO PD05R-AAS-PAA-B ปั๊มคู่ไดอะแฟรมอลูมิเนียม 1/2 นิ้ว | AB9DHB 2 แคป 9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "แซนโทพรีน (R)อลูมิเนียม12 กรัมต่อนาที100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F8.187 "NPT฿56,993
ARO PD03P-ARS-PAA ปั๊มคู่ไดอะแฟรม 3/8 นิ้ว 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "แซนโทพรีน (R)โพรพิลีน10.6 กรัมต่อนาที100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F6 23 / 32 "NPT฿31,699
ARO PD03P-ADS-DTT ปั๊มไดอะแฟรมคู่อากาศทำงาน 180f | AB9DHD 2CAU2 PD03P-ADS-DTT1 / 16 "PTFEอะซีตัล10.6 กรัมต่อนาที100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา F6 23 / 32 "NPT฿48,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO PD05P-ALS-KAA-B ปั๊มไดอะแฟรมคู่ ทำงานด้วยลม 200f
฿106,442 / หน่วย