Asco Numatics 8210g095vh | Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | 4ekv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8210G095VH โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2

ASCO VALVES 8210G095VH โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 120/110v

In Stock
รายการ: AD7HJG รุ่น: 8210G095VHอ้างอิงข้าม: 4EKV2
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
฿19,246 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วสุญญากาศสูง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.437 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร5.00
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 4 "
ความสูงโดยรวม4.125 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ความกว้างโดยรวม2 5 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุซีลFKM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการกำหนดค่าวาล์วภาพบรรยากาศOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ASCO VALVES 8210G033VH โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/8 นิ้ว No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7 8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60ปกติเปิดอากาศ / ก๊าซเฉื่อย5 / 8 "4.375 "3.5 "฿23,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8210G095VH โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 120/110v
฿19,246 / หน่วย