Asco Numatics 8221g003hw | Slow Close Hw Solenoid 1/2 Inch Nc Brass | 4emd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8221G003HW โซลินอยด์ HW ปิดช้า 1/2 นิ้ว NC Brass | AD7HRE 4EMD4

ASCO VALVES 8221G003HW ปิดช้า HW โซลินอยด์ 1/2 นิ้ว NC ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD7HRE รุ่น: 8221G003HWอ้างอิงข้าม: 4EMD4
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
฿18,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์น้ำร้อนปิดช้า
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3-9 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia9 / 16 "
ความสูงโดยรวม4-5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ความกว้างโดยรวม3 29 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 / 110 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด อุณหภูมิของไหล น้ำร้อน (210 องศา F)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8221G003HW ปิดช้า HW โซลินอยด์ 1/2 นิ้ว NC ทองเหลือง
฿18,416 / หน่วย