Asco ตัวเลข 8290a064 | อ่างทอง Bdy Piston Vlv Stainless Stl Nc 1-1/2 In | 4ely3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8290A064 วาล์วลูกสูบตัวมุมสแตนเลส Nc 1-1/2 ใน | AD7HPY 4ELY3

ASCO VALVES 8290A064 วาล์วลูกสูบมุมร่างกาย Stainless Steel Nc 1-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AD7HPY แบบ: 8290A064อ้างอิงข้าม: 4ELY3
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
฿71,436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมุมวาล์วลูกสูบ
ActuatorPilot Solenoid Valve ไม่รวม
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย15 องศาถึง 140 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ท่อผ่าศูนย์ขนาด9.125 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร52
วัสดุดิสก์304L สแตนเลส
สูงสุด อุณหภูมิของไหล366 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Orifice Dia1.5 "
ความสูงโดยรวม10 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
ความกว้างโดยรวม9 3 / 5 "
ขนาดท่อ1.5 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 431
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
ความเหนียว2,700 SSU

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.91
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)48.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ความดันนักบิน (150 psi)
  • นาที. ความดันนักบิน (60 psi)
  • ขนาดตัวดำเนินการ (90 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมวัสดุของตัวเครื่องท่อผ่าศูนย์ขนาดขนาดท่อค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรวัสดุดิสก์Orifice Diaความสูงโดยรวมราคา
ASCO VALVES 8290A016 วาล์วลูกสูบ Nc 1 1/4 นิ้วสีบรอนซ์ | AD7HPV 4ELX9 8290A0168.5 "บรอนซ์8.031 "1.25 "32ทองเหลือง1.25 "9"฿27,138
ASCO VALVES 8290A020 วาล์วลูกสูบ Nc 1 1/2 นิ้วสีบรอนซ์ | AD7HPW 4ELY1 8290A0208 4 / 5 "บรอนซ์8.5 "1.5 "52ทองเหลือง1.5 "9.625 "฿25,672
ASCO VALVES 8290A024 วาล์วลูกสูบตัวมุมสีบรอนซ์ Nc 2 ใน | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "บรอนซ์8.875 "2"68ทองเหลือง2"10.25 "฿30,974
ASCO VALVES 8290A068 วาล์วลูกสูบตัวมุมสแตนเลส Nc 2 In | AD7HPZ 4ELY4 8290A06810.5 "เหล็กกล้าไร้สนิม9.5 "2"68304L สแตนเลส2"10.875 "฿76,393
ASCO VALVES 8290A393 วาล์วลูกสูบตัวมุมสแตนเลส Nc 1/2 ใน | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "เหล็กกล้าไร้สนิม5.5 "1 / 2 "5.7304L สแตนเลส1 / 2 "6 1 / 16 "฿23,976
ASCO VALVES 8290A395 วาล์วลูกสูบตัวมุมสแตนเลส Nc 1 ใน | AD7HQB 4ELY6 8290A3956 1 / 10 "เหล็กกล้าไร้สนิม5.75 "1"15304L สแตนเลส1"6.5 "฿28,326
ASCO VALVES 8290B002 วาล์วลูกสูบตัวมุมสีบรอนซ์ Nc 1/2 ใน | AD7HQC 4ELY7 8290B0026 7 / 10 "บรอนซ์6.625 "1 / 2 "5.7ทองเหลือง1 / 2 "7.25 "฿18,219

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8290A064 วาล์วลูกสูบมุมร่างกาย Stainless Steel Nc 1-1 / 2 In
฿71,436 / หน่วย