Asco ตัวเลข K212a026s0100f2 | โซลินอยด์ Vlv 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 1/2 นิ้ว - 20hp55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES K212A026S0100F2 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 1/2 นิ้ว | AF6TAX 20HP55

ASCO VALVES K212A026S0100F2 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6TAX รุ่น: K212A026S0100F2ข้ามอ้างอิง: 20HP55
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
฿22,045 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องNSF 61 พลาสติกจดทะเบียน PPE + PA
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.50
ตู้ม้วนไม่รั่ว
ชั้นฉนวนคอยล์F
ตามมาตรฐานUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
การดำเนินการเลี้ยวและล็อค / เลี้ยวและล็อค
Orifice Dia3 / 4 "
ความสูงโดยรวม3 19 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 39 / 64 "
ความกว้างโดยรวม2 39 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลNSF ที่ได้รับการรับรอง Elastomers TPV
การกำหนดค่าวาล์วปกติเปิด
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120/60
วัตต์11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481809005

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิของไหลวัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานการดำเนินการOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ASCO VALVES 8212A019S0100F0 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 1/2 นิ้ว | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 องศา FNSF 61 พลาสติกจดทะเบียน PPE + PA4.505 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเธรด NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "฿10,981
ASCO VALVES 8212A019S0100F1 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 1/2 นิ้ว | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 องศา FNSF 61 พลาสติกจดทะเบียน PPE + PA4.505 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเธรด NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "฿9,780
ASCO VALVES 8212A019L1100F0 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 1/2 นิ้ว | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 องศา FNSF 61 พลาสติกจดทะเบียน PPE + PA4.505 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเธรด NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "฿10,899
ASCO VALVES 8212A019L1100F1 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 1/2 นิ้ว | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 องศา FNSF 61 พลาสติกจดทะเบียน PPE + PA4.505 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเธรด NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "฿11,388
ASCO VALVES 8212A037S0100F0 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 3/4 นิ้ว | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180 องศา FNSF 61 พลาสติกจดทะเบียน PPE + PA7.005 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเธรด NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "฿13,192
ASCO VALVES 8212A037S0100F1 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 3/4 นิ้ว | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180 องศา FNSF 61 พลาสติกจดทะเบียน PPE + PA7.005 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเธรด NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "฿13,164
ASCO VALVES 8212A037L1100F0 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 3/4 นิ้ว | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180 องศา FNSF 61 พลาสติกจดทะเบียน PPE + PA7.005 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเธรด NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "฿13,684

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES K212A026S0100F2 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง/2 ตำแหน่ง 1/2 นิ้ว
฿22,045 / หน่วย