Asg Bl-7000ht | Brushless Electric Screwdriver 700 Rpm | 40tp95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASG JERGENS BL-7000HT ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน 700 rpm | AH9PRN 40TP95

ASG JERGENS BL-7000HT ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน 700 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AH9PRN รุ่น: BL-7000HTข้ามอ้างอิง: 40TP95
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
฿81,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงผลิตไฟฟ้า
แอมป์2.5
ขนาดเชย1 / 4 "
ประเภทคลัทช์ปิด
สายไม่มี
มีสาย / ไร้สายแบบมีสาย
ประเภทการจัดการตรง
แม็กซ์ แรงบิด31 นิ้ว --lb.
ไม่มีโหลด RPM700
ควบคุมความเร็วตัวแปร
ความยาวของเครื่องมือ9 13 / 32 "
น้ำหนักเครื่องมือ1.4 ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า20/30 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวขับและประแจ: ไขควงไฟฟ้า
  • ป้อนอัตโนมัติ: ไม่
  • ต้องใช้โมดูลควบคุม: PS-55 หรือ T-70 BL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แม็กซ์ แรงบิดไม่มีโหลด RPMความยาวของเครื่องมือน้ำหนักเครื่องมือราคา
ASG JERGENS CL-4000 ไขควงไฟฟ้า 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87 CL-40002.55 นิ้ว - ปอนด์10007.5 "0.88 ปอนด์฿36,302
ASG JERGENS TL-6500 ไขควงไฟฟ้า 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 นิ้ว --lb.7008"0.75 ปอนด์฿33,055
ASG JERGENS CL-6500 ไขควงไฟฟ้า 900 rpm Lever Start | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 นิ้ว --lb.9009.5 "1.46 ปอนด์฿44,884
ASG JERGENS TL-6500 ไขควงไฟฟ้า 700 rpm ESD Safe | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 นิ้ว --lb.7008"0.75 ปอนด์฿35,764
ASG JERGENS SS-6500 ไขควงไฟฟ้า 900 rpm Soft Stop | AH9PRJ 40TP91 SS-ฮิต2.512 นิ้ว --lb.9009"1.46 ปอนด์฿47,065
ASG JERGENS CL-7000 ไขควงไฟฟ้า 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522 นิ้ว --lb.75010 "1.7 ปอนด์฿48,506
ASG JERGENS CL-6500-PS ไขควงไฟฟ้า 900 rpm Push to Start | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 นิ้ว --lb.9009.5 "1.46 ปอนด์฿44,884

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASG JERGENS BL-7000HT ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน 700 รอบต่อนาที
฿81,229 / หน่วย