ASHLAND CONVEYOR 15X10X05A สายพานลำเลียง Skatewheel 5 ฟุต S Bf 13 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานลำเลียงล้อสเก็ต |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ความยาวเตียง | 5 ฟุต |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 13 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3 ใน |
ออกแบบ | ปิด |
เสร็จสิ้นเฟรม | อลูมิเนียม |
วัสดุกรอบ | 1 / 8 "อลูมิเนียม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5ft |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
คำอธิบายส่วน | 5 ฟุตตรง |
รูปร่าง | ตรง |
วัสดุ Skatewheel | 18 ก. อลูมิเนียม |
ล้อเบื่อ | 1 / 4 " |
การออกแบบล้อ | ที่ได้ถูกย้าย |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 1 15 / 16 " |
ล้อต่อเพลา | และ 3 2 |
ล้อต่อเท้า | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คำอธิบายส่วน | ตลับ | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | รูปร่าง | เสร็จสิ้นเฟรม | วัสดุกรอบ | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X10X05ก | 5 ฟุตตรง | ตลับลูกลื่น | 10 | ตรง | - | เหล็กชุบสังกะสี 12 เกจ | ปอนด์ 1200 | 5ft | ฿9,080 | |
18X16X05ก | 5 ฟุตตรง | ตลับลูกลื่น | 16 | ตรง | - | เหล็กชุบสังกะสี 12 เกจ | ปอนด์ 1200 | 5ft | ฿12,255 | |
24X20X05ก | 5 ฟุตตรง | ตลับลูกลื่น | 22 | ตรง | - | เหล็กชุบสังกะสี 12 เกจ | ปอนด์ 1200 | 5ft | ฿14,907 | |
12X10X05A | 5 ฟุตตรง | ตลับลูกลื่น | 10 | ตรง | - | 1 / 8 "อลูมิเนียม | 750 ปอนด์ | 5ft | ฿10,307 | |
18X16X05A | 5 ฟุตตรง | ตลับลูกลื่น | 16 | ตรง | - | 1 / 8 "อลูมิเนียม | 750 ปอนด์ | 5ft | ฿14,271 | |
24X20X05A | 5 ฟุตตรง | ตลับลูกลื่น | 22 | ตรง | - | 1 / 8 "อลูมิเนียม | 720 ปอนด์ | 5ft | ฿16,760 | |
12X10X10ก | 10 ฟุตตรง | ตลับลูกลื่น | 10 | ตรง | - | เหล็กชุบสังกะสี 12 เกจ | - | 10ft | ฿18,391 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.