ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานลำเลียงล้อสเก็ต |
ตลับ | ลูกบอล |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3" |
วัสดุกรอบ | 12 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างของกรอบ | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
วัสดุ Skatewheel | เหล็กชุบสังกะสี |
ล้อเบื่อ | 1 / 4 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 1 15 / 16 " |
ล้อต่อเพลา | 4 |
ล้อต่อเท้า | 16.0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุกรอบ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
12X10X45A | 1 / 8 "อลูมิเนียม | 12 " | ฿12,137 | |
12X10X45ก | 12 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 12 " | ฿12,050 | |
18X16X45A | 1 / 8 "อลูมิเนียม | 18 " | ฿15,381 | |
24X20X45ก | 12 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 24 " | ฿15,735 | |
24X20X45A | 1 / 8 "อลูมิเนียม | 24 " | ฿21,081 | |
30X36X10ก | 12 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 30 " | ฿48,543 | RFQ
|
30X36X05ก | 12 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 30 " | ฿25,603 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.