ASHLAND CONVEYOR 4F10KA45B13 ลูกกลิ้งลำเลียง 10 ฟุตตรง BF 13 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งลำเลียง |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ความยาวเตียง | 10 ฟุต |
วัสดุเตียง | อลูมิเนียม 1/8" |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 13 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 4-1 / 2 นิ้ว |
ออกแบบ | ปิด |
เสร็จสิ้นเฟรม | ไม่มี |
วัสดุกรอบ | 1/8 "ช่องอลูมิเนียม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10ft |
ความกว้างโดยรวม | 15.75 " |
ลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 4.5 " |
ความจุลูกกลิ้ง | 270 ปอนด์ |
โรลเลอร์ Dia | 1.9 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | 16 เกจอลูมิเนียม |
ตำแหน่งลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ 4-1 / 2 "ศูนย์ |
ลูกกลิ้งสำหรับส่วนลำเลียง | 27 |
คำอธิบายส่วน | 10 ฟุตตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 309.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โรลเลอร์ Dia | ตลับ | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | วัสดุลูกกลิ้ง | คำอธิบายส่วน | ออกแบบ | เสร็จสิ้นเฟรม | วัสดุกรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F90KG03B10 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 10 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | โค้ง 90 องศา | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | เหล็ก 11 เกจ | ฿24,573 | ||
10F05KG03B10 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 10 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 5 ฟุตตรง | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | เหล็ก 11 เกจ | ฿14,505 | ||
10F05KG03B16 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 16 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 5 ฟุตตรง | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | เหล็ก 11 เกจ | ฿17,316 | ||
10F05KG03B22 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 5 ฟุตตรง | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | เหล็ก 11 เกจ | ฿17,788 | ||
10F05KG03B36 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 36 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 5 ฟุตตรง | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | เหล็ก 11 เกจ | ฿26,592 | ||
12F05EA03B13 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 13 | 18 เกจอลูมิเนียม | 5 ฟุตตรง | ปิด | ไม่มี | 1/8 "ช่องอลูมิเนียม | ฿11,645 | ||
11F10EG03B13 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 13 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 10 ฟุตตรง | ปิด | ไม่มี | เหล็กชุบสังกะสี 11 เกจ | ฿21,872 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.