ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Heavy Duty Flow Rail ความยาว 5 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางไหล |
ตลับ | ลูกบอล |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 1-1 / 2 นิ้ว |
ออกแบบ | ปิด |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี 12 เกจ |
ประเภทกรอบ | ช่อง C |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5ft |
ความกว้างโดยรวม | 5.25 " |
ความยาวราว | 5 ฟุต |
คำอธิบายส่วน | 5 ฟุตตรง |
วัสดุ Skatewheel | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | C- ช่อง 75 #, 2WKP5 |
ล้อเบื่อ | 1 / 4 " |
การออกแบบล้อ | ที่ได้ถูกย้าย |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 1 15 / 16 " |
ล้อต่อเพลา | 2 |
ล้อต่อเท้า | 16 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8428200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุกรอบ | ประเภทกรอบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | คำอธิบายส่วน | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 FR67515 | เหล็กชุบสังกะสี 12 เกจ | ช่อง C | 10ft | 5.25 " | 10 ฟุตตรง | C- ช่อง 75 #, 2WKP5 | 1 15 / 16 " | ฿26,663 | RFQ
|
5FRM2503 | เหล็กชุบสังกะสี 17 เกจ | ยู - แชนเนล | 5ft | 3" | 5 ฟุตตรง | ยู - ช่อง 25 # | 1 5 / 8 " | ฿5,022 | |
10FRM2503 | เหล็กชุบสังกะสี 17 เกจ | ยู - แชนเนล | 10ft | 3" | 10 ฟุตตรง | ยู - ช่อง 25 # | 1 5 / 8 " | ฿9,442 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.