ASHLAND CONVEYOR 5FRMF3003R Flanged Flow ขวามือ ความยาว 5 ฟุต กว้าง 3 In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางไหลหน้าแปลน |
ตลับ | ลูกบอล |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3 ใน |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี 17 เกจ |
ประเภทกรอบ | ยู - แชนเนล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5ft |
ความกว้างโดยรวม | 3" |
ความยาวราว | 5 ฟุต |
คำอธิบายส่วน | 5 ฟุตตรง |
วัสดุ Skatewheel | ไนลอน 6/6 |
ชนิดภาพเขียน | ยู - แชนเนล 30 # RH |
การออกแบบล้อ | อินไลน์ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 1 5 / 8 " |
ล้อต่อเพลา | 1 |
ล้อต่อเท้า | 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8428200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | คำอธิบายส่วน | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10FRMF3003R | 10ft | 3" | 10 ฟุตตรง | ยู - แชนเนล 30 # RH | 1 5 / 8 " | ฿9,442 | RFQ
|
5FRMF20003R | 5ft | 5" | 5 ฟุตตรง | ยู - แชนเนล 200 # RH | 2" | ฿14,628 | |
10FRMF20003R | 10ft | 5" | 10 ฟุตตรง | ยู - แชนเนล 200 # RH | 2" | ฿29,054 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.