จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHLAND CONVEYOR KG36 PU1 / 8 AB1 เปลี่ยนลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9 นิ้ว Bf 36 In | AB3TED 1VBG5

ASHLAND CONVEYOR KG36 PU1/8 AB1 ลูกกลิ้งสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9 นิ้ว Bf 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3TED รุ่น KG36 PU1/8 AB1อ้างอิงข้าม: 1VBG5

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿8,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกกลิ้งสำรอง
ตลับLight Oil Lube Steel ตลับลูกปืน AB1 ความเร็วสูง
ระหว่างเฟรม (นิ้ว)36
ความจุ309 ปอนด์
การก่อสร้างเหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 29 / 32 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยเหล็กชุบสังกะสี
การติดฤดูใบไม้ผลิคงอยู่
เพลา7/16 "Hex Plain Steel
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8431390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนตลับระหว่างเฟรม (นิ้ว)ความจุการก่อสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นเพลาราคา
ASHLAND สายพานลำเลียง EG10 เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งสำรอง 1 3/8 นิ้ว Bf 10 นิ้ว | AB2WNH 1PDL2 EG10งานเบาน้ำมันหล่อลื่นเบา1094 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ1 3 / 8 "เหล็กชุบสังกะสีเหล็กกลมธรรมดา 1/4 "฿719
ASHLAND CONVEYOR EG16 ลูกกลิ้งสำรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3 / 8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16งานเบาน้ำมันหล่อลื่นเบา1656 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ1 3 / 8 "เหล็กชุบสังกะสีเหล็กกลมธรรมดา 1/4 "฿848
ASHLAND สายพานลำเลียง EG22 เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งสำรอง 1 3/8 นิ้ว Bf 22 นิ้ว | AB2WNK 1PDL4 EG22งานเบาน้ำมันหล่อลื่นเบา2240 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ1 3 / 8 "เหล็กชุบสังกะสีเหล็กกลมธรรมดา 1/4 "฿1,061
ASHLAND CONVEYOR KG10 ลูกกลิ้งสำรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9in Bf 10 In | AB2WNL 1PDL5 KG10งานเบาน้ำมันหล่อลื่นเบา10270 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ1 29 / 32 "เหล็กชุบสังกะสี7/16 "Hex Plain Steel฿859
ASHLAND CONVEYOR KG16 เปลี่ยนลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9in Bf 16 In | AB2WNM 1PDL6 KG16งานเบาน้ำมันหล่อลื่นเบา16270 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ1 29 / 32 "เหล็กชุบสังกะสี7/16 "Hex Plain Steel฿1,171
ASHLAND CONVEYOR KG22 ลูกกลิ้งสำรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9in Bf 22 In | AB2WNN 1PDL7 KG22งานเบาน้ำมันหล่อลื่นเบา22270 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ1 29 / 32 "เหล็กชุบสังกะสี7/16 "Hex Plain Steel฿1,468
ASHLAND CONVEYOR KG36 ลูกกลิ้งสำรอง Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36งานเบาน้ำมันหล่อลื่นเบา36270 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ1 29 / 32 "เหล็กชุบสังกะสี7/16 "Hex Plain Steel฿2,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHLAND CONVEYOR KG36 PU1/8 AB1 ลูกกลิ้งสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9 นิ้ว Bf 36 นิ้ว
฿8,745 / หน่วย