ASHLAND CONVEYOR S57 เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งสำรอง 2-1/2 นิ้ว Bf 57 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งสำรอง |
ตลับ | ลูกเหล็กน้ำมันหล่อลื่นเบา |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 57 |
ความจุ | 524 ปอนด์ |
การก่อสร้าง | เหล็กธรรมดา 11 เกจ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2 1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | ที่อยู่อาศัยเหล็กชุบสังกะสี |
การติด | ฤดูใบไม้ผลิคงอยู่ |
เพลา | 11/16 "Hex Plain Steel |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8431390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ตลับ | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | ความจุ | การก่อสร้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | เพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG10 | งานเบา | น้ำมันหล่อลื่นเบา | 10 | 94 ปอนด์ | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 1 3 / 8 " | เหล็กชุบสังกะสี | เหล็กกลมธรรมดา 1/4 " | ฿719 | |
EG16 | งานเบา | น้ำมันหล่อลื่นเบา | 16 | 56 ปอนด์ | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 1 3 / 8 " | เหล็กชุบสังกะสี | เหล็กกลมธรรมดา 1/4 " | ฿848 | |
EG22 | งานเบา | น้ำมันหล่อลื่นเบา | 22 | 40 ปอนด์ | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 1 3 / 8 " | เหล็กชุบสังกะสี | เหล็กกลมธรรมดา 1/4 " | ฿1,061 | |
KG10 | งานเบา | น้ำมันหล่อลื่นเบา | 10 | 270 ปอนด์ | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 1 29 / 32 " | เหล็กชุบสังกะสี | 7/16 "Hex Plain Steel | ฿859 | |
KG16 | งานเบา | น้ำมันหล่อลื่นเบา | 16 | 270 ปอนด์ | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 1 29 / 32 " | เหล็กชุบสังกะสี | 7/16 "Hex Plain Steel | ฿1,171 | |
KG22 | งานเบา | น้ำมันหล่อลื่นเบา | 22 | 270 ปอนด์ | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 1 29 / 32 " | เหล็กชุบสังกะสี | 7/16 "Hex Plain Steel | ฿1,468 | |
KG36 | งานเบา | น้ำมันหล่อลื่นเบา | 36 | 270 ปอนด์ | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 1 29 / 32 " | เหล็กชุบสังกะสี | 7/16 "Hex Plain Steel | ฿2,390 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.