ASHLAND CONVEYOR SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 Slider เตียง Power เข็มขัด Conv โดยรวม Len 11 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Slider Bed Power Belt Conveyor w / 6-60fpm Variable Speed |
สามารถปรับความสูง | 26 1/2 ถึง 34 1/2 นิ้ว |
ตลับ | ปิดผนึกและหล่อลื่นล่วงหน้า |
ความลึกของเตียง | 4" |
ความยาวเตียง | 10 ฟุต |
วัสดุเตียง | เหล็ก |
ความกว้างของเตียง | 22-1 / 2 นิ้ว |
ความเร็วของสายพาน | ช่วงความเร็วตัวแปรตั้งแต่ 6 ถึง 60 FPM |
ประเภทเข็มขัด | ท็อปเรียบ PVC 120 |
ความกว้างเข็มขัด | 18 " |
มู่เล่ย์ขับ (เข้า) | 4 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
HP | 1/2 |
ขาต่อหน่วย | 2 |
ความจุโหลด | 335 ปอนด์ |
คะแนนมอเตอร์ | หน้าที่อินเวอร์เตอร์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 110 เฟสเดียว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11ft |
ระยะ | เดียว |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ประเภทขาตั้ง | H |
สวิตซ์ | ปุ่มเปิด / ปิดพร้อมปุ่มควบคุมความเร็วในการโทร |
แรงดันไฟฟ้า | 110 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 200.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 340.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8428390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างเข็มขัด | ชิ้น | ความจุโหลด | ชนิดเครื่องยนต์ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | สายพานลำเลียงแบบเลื่อนเตียง | 450 ปอนด์ | 115 / 208-230 VAC เฟสเดียว | 6ft | ฿339,761 | RFQ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | สายพานลำเลียงแบบเลื่อนเตียง | 410 ปอนด์ | 115 / 208-230 VAC เฟสเดียว | 16ft | ฿421,854 | RFQ
|
SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | สายพานลำเลียงแบบเลื่อนเตียง | 435 ปอนด์ | 115 / 208-230 VAC เฟสเดียว | 6ft | ฿437,447 | RFQ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | สายพานลำเลียงแบบเลื่อนเตียง | 395 ปอนด์ | 115 / 208-230 VAC เฟสเดียว | 11ft | ฿473,291 | RFQ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | สายพานลำเลียงแบบเลื่อนเตียง | 355 ปอนด์ | 115 / 208-230 VAC เฟสเดียว | 16ft | ฿594,891 | RFQ
|
SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | สายพานลำเลียงแบบเลื่อนเตียง | 315 ปอนด์ | 115 / 208-230 VAC เฟสเดียว | 21ft | ฿666,986 | RFQ
|
SB400 18B16RE1/2A3I6-60V115M25 | 18 " | Slider Bed Power Belt Conveyor w / 6-60fpm Variable Speed | 410 ปอนด์ | ต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 110 เฟสเดียว | 16ft | ฿509,645 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.