ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1/2A3 60TS M25 สายพานลำเลียงแบบเลื่อน L 6 ฟุตกว้าง 34-1/2 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานลำเลียงแบบเลื่อนเตียง |
สามารถปรับความสูง | 26-1 / 2 ถึง 34-1 / 2 นิ้ว |
ตลับ | ปิดผนึกและหล่อลื่นล่วงหน้า |
ความลึกของเตียง | 4" |
ความยาวเตียง | 5 ฟุต |
วัสดุเตียง | เหล็ก |
ความกว้างของเตียง | 34-1 / 2 นิ้ว |
ความเร็วของสายพาน | คงที่ที่ 60 FPM |
ประเภทเข็มขัด | ท็อปเรียบ PVC 120 |
ความกว้างเข็มขัด | 30 " |
มู่เล่ย์ขับ (เข้า) | 4 |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท |
HP | 1/2 |
ขาต่อหน่วย | 2 |
ความจุโหลด | 445 ปอนด์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6ft |
ระยะ | สาม |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ประเภทขาตั้ง | H |
สวิตซ์ | เปิด / ปิดสลับ |
แรงดันไฟฟ้า | 230-460 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 256.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 340.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8428200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างเข็มขัด | ความจุโหลด | ชนิดเครื่องยนต์ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 450 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 11ft | 230-460 VAC | ฿406,925 | RFQ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 430 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 16ft | 230-460 VAC | ฿392,086 | RFQ
|
SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 415 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 21ft | 230-460 VAC | ฿465,857 | RFQ
|
SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 475 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 6ft | 230-460 VAC | ฿356,881 | RFQ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 415 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 11ft | 230-460 VAC | ฿470,162 | RFQ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 380 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 16ft | 230-460 VAC | ฿508,899 | RFQ
|
SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 350 ปอนด์ | 1/2 HP, 230/460 VAC, สามเฟส | 21ft | 230-460 VAC | ฿576,643 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.