ASHLAND CONVEYOR T5A52414TLEFG กล้องโทรทรรศน์สายพานลำเลียงความยาว 50 ฟุต Bf 22 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานลำเลียงกล้องโทรทรรศน์ |
ตลับ | ลูกบอล |
ความยาวเตียง | 50 ฟุต |
วัสดุเตียง | 10 กรัม เหล็ก |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 22 |
กำลังการผลิตต่อฟุต (ปอนด์.) | 140 |
ล้อ Dia. | 5" |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 1-1 / 2 นิ้ว |
ออกแบบ | ปิด |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี 12 เกจ |
ปรับความสูง | High End 41 ถึง 53 "ต่ำสุด 19 ถึง 24" |
ขาต่อหน่วย | 6 |
สูงสุด ความยาว (ฟุต) | 50 |
นาที. ความยาว | 14-11 / 16 ฟุต |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50ft |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
ลูกกลิ้ง | ตั้งค่า Hi บน 1-1 / 2 "เซ็นเตอร์ |
ความจุลูกกลิ้ง | 94 ปอนด์ |
โรลเลอร์ Dia | 1-3 / 8 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ |
ตำแหน่งลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ 1-1 / 2 "ศูนย์ |
ลูกกลิ้งสำหรับส่วนลำเลียง | 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1035 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 426.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8428200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | ล้อ Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
T4A52414TLEFG | 22 | 5" | 40ft | 31 " | ฿601,408 | RFQ
|
T4A53214TLEFG | 30 | 5" | 40ft | 39 " | ฿652,254 | RFQ
|
T5A53214TLEFG | 30 | 5" | 50ft | 39 " | ฿823,320 | RFQ
|
T6A82414TLEFG | 22 | 8" | 60ft | 31 " | ฿845,909 | RFQ
|
T6A83214TLEFG | 30 | 8" | 60ft | 39 " | ฿913,620 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.