ASSOCIATED EQUIP 6002B เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 6/12/18/24V 80A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความยาวสายไฟ AC | 10 ฟุต |
เครื่องวัดสายเคเบิล | 4 AWG |
ความยาวของสาย | 8ft |
ฟังก์ชัน | การเพิ่มกำลังการชาร์จ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A) | อัตโนมัติ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 17 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
สไตล์ | มีล้อ |
คุณสมบัติการทดสอบ | ไม่ |
เครื่องจับเวลา | ใช่ |
ใช้กับ | กรดตะกั่ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของสาย | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ประเภทการดำเนินงาน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6006ประชุมใหญ่ | - | AC 120V | อัตโนมัติ | - | - | - | ฿50,227 | RFQ
| |
6012ประชุมใหญ่ | - | AC 120V | อัตโนมัติ | - | - | - | ฿35,934 | RFQ
| |
6065 | 6.5 ฟุต | AC 120V | ด้วยมือ | 11 1 / 2 " | 15 " | 12 " | ฿39,902 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.