ASSOCIATED EQUIP ESS6011 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่/สตาร์ท 70/35A 120VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และสตาร์ทเตอร์ |
ความยาวสายไฟ AC | 6 ฟุต |
เครื่องวัดสายเคเบิล | 4 AWG |
ความยาวของสาย | 6ft |
ฟังก์ชัน | การเพิ่มกำลังการชาร์จ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A) | อัตโนมัติ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 17 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
สไตล์ | มีล้อ |
คุณสมบัติการทดสอบ | ใช่ |
เครื่องจับเวลา | ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม |
ใช้กับ | AGM, Deep Cycle, เจล, กรดตะกั่ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.