แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 103622 | 44u542 | สปริงดาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 103622 Die Spring Medium Duty 1.25 x 5-1/2 In | AD6ALQ 44U542

RAYMOND 103622 ดายสปริงหน้าที่ปานกลาง 1.25 x 5-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6ALQ รุ่น: 103622อ้างไขว้: 44U542
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
฿1,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงตาย
สีสีน้ำเงิน
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นสี
สำหรับขนาดรู1.25 "
สำหรับขนาดก้าน5 / 8 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
อัตราสปริง128 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงชนิดภาพเขียนกก. จำนวนราคา
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103104 Die Spring Medium Duty 0.375 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AHM 44U469 103104สีน้ำเงิน0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง10฿1,333
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 103108 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2 In | AD6AHR 44U473 103108สีน้ำเงิน0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง1฿130
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 103110 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6AHT 44U474 103110สีน้ำเงิน0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง1฿146
RAYMOND SPRING ที่เกี่ยวข้อง 103112 Die Spring Medium Duty 0.375 x 3 In | AD6AHU 44U475 103112สีน้ำเงิน0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง1฿157
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103204 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AHW 44U477 103204สีน้ำเงิน0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง10฿1,430
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103205 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1/4 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AHX 44U478 103205สีน้ำเงิน0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง10฿1,558
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103206 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1/2 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD6AHY 44U479 103206สีน้ำเงิน0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 ปอนด์ / นิ้วหน้าที่ปานกลาง10฿1,677

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 103622 ดายสปริงหน้าที่ปานกลาง 1.25 x 5-1 / 2 นิ้ว
฿1,067 / หน่วย