RAYMOND 104848 ดายสปริงหน้าที่ปานกลาง 2 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงตาย |
สี | สีแดง |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | สี |
สำหรับขนาดรู | 2" |
สำหรับขนาดก้าน | 1" |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
อัตราสปริง | 215 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | งานหนักปานกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.84 |
รหัส HS | 7320205060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | ชนิดภาพเขียน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103104 | สีน้ำเงิน | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 60 ปอนด์ / นิ้ว | หน้าที่ปานกลาง | 10 | ฿1,333 | |
103108 | สีน้ำเงิน | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 31 ปอนด์ / นิ้ว | หน้าที่ปานกลาง | 1 | ฿130 | |
103110 | สีน้ำเงิน | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 26 ปอนด์ / นิ้ว | หน้าที่ปานกลาง | 1 | ฿146 | |
103112 | สีน้ำเงิน | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 21 ปอนด์ / นิ้ว | หน้าที่ปานกลาง | 1 | ฿157 | |
103204 | สีน้ำเงิน | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 110 ปอนด์ / นิ้ว | หน้าที่ปานกลาง | 10 | ฿1,430 | |
103205 | สีน้ำเงิน | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 82 ปอนด์ / นิ้ว | หน้าที่ปานกลาง | 10 | ฿1,558 | |
103206 | สีน้ำเงิน | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 68 ปอนด์ / นิ้ว | หน้าที่ปานกลาง | 10 | ฿1,677 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.