RAYMOND 105732 Die Spring Heavy Duty 1.5 x 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงตาย |
สี | ทองคำ |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | สี |
สำหรับขนาดรู | 1.5 " |
สำหรับขนาดก้าน | 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 1.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8" |
อัตราสปริง | 432 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
รหัส HS | 7320205060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 116 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿978 | |
105105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 98 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,509 | |
105107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 75 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿2,061 | |
105110 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 50 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿25 | |
105112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 41 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿265 | |
105148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 11 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿1,071 | |
105204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 225 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.