RAYMOND สปริงดาย 106832 x Hd 2 x 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงตาย |
สี | สีเขียว |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | สี |
สำหรับขนาดรู | 2" |
สำหรับขนาดก้าน | 1" |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8" |
อัตราสปริง | 1116 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่หนักเป็นพิเศษ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7320205060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 210 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,684 | |
106105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 146 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿179 | |
106107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 105 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿204 | |
106108 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 90 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿228 | |
106112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 63 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿31 | |
106148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 15 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿1,170 | |
106204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 310 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿185 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.