แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 302720d | 44u905 | สปริงดาย Iso D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302720D Iso D ไดสปริง Uld 38.1mm x 127mm | AD6BCQ 44U905

RAYMOND 302720D Iso D Die Spring Uld 38.1 มม. x 127 มม

In Stock
รายการ: AD6BCQ รุ่น: 302720Dอ้างไขว้: 44U905
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
฿59 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นISO D สปริง
สีเขียวมะกอก
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับขนาดรู1.5 "
สำหรับขนาดก้าน3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
อัตราสปริง111.9 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนหน้าที่เบาพิเศษ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302405D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 32mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 ปอนด์ / นิ้ว1฿13
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302406D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 38mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 ปอนด์ / นิ้ว1฿202
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302407D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 44mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,621
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302408D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 51mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 ปอนด์ / นิ้ว1฿26
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302410D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 64mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 ปอนด์ / นิ้ว1฿248
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302412D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 76mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 ปอนด์ / นิ้ว1฿18
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 302414D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 89mm | AD6BBH 44U860 302414D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 ปอนด์ / นิ้ว10฿2,275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 302720D Iso D Die Spring Uld 38.1 มม. x 127 มม
฿59 / หน่วย