RAYMOND 302828D Iso D Die Spring Uld 50 มม. x 178 มม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ISO D สปริง |
สี | เขียวมะกอก |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สำหรับขนาดรู | 2" |
สำหรับขนาดก้าน | 1" |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7" |
อัตราสปริง | 167.9 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่เบาพิเศษ |
UPC | 645338858574 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.59 |
รหัส HS | 7320205060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302405D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.25 " | 129 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿13 | |
302406D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 106.2 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿202 | |
302407D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 89.6 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,621 | |
302408D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2" | 78.2 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿26 | |
302410D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 64.5 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿248 | |
302412D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 56 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿18 | |
302414D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 47.4 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿2,275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.