RAYMOND 303948D Iso D Die Spring Light Duty 63 มม. x 305 มม
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ISO D สปริง |
สี | สีเขียว |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สำหรับขนาดรู | 2.5 " |
สำหรับขนาดก้าน | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 2.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
อัตราสปริง | 234.1 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | งานเบา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7320205060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 69.7 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,109 | |
303105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 56.5 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,135 | |
303106D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 46.8 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,237 | |
303107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 36.5 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,114 | |
303108D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 36 ปอนด์ / นิ้ว | 1 | ฿85 | |
303112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 24.6 ปอนด์ / นิ้ว | 15 | ฿1,963 | |
303148D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 5.7 ปอนด์ / นิ้ว | 3 | ฿1,662 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.