แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 304528d | 44v090 | สปริงดาย Iso D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 304528D Iso D Die Spring Medium Duty 25mm x 178mm | AD6BLD 44V090

RAYMOND 304528D Iso D Die Spring Medium Duty 25 มม. x 178 มม

In Stock
รายการ: AD6BLD รุ่น: 304528Dข้ามอ้างอิง: 44V090
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
฿1,615 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นISO D สปริง
สีสีน้ำเงิน
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับขนาดรู1"
สำหรับขนาดก้าน1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
อัตราสปริง114.8 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304104D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 25mm - แพ็ค 10 ชิ้น | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,033
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304105D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 32mm - แพ็ค 10 ชิ้น | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,186
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 304106D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 38mm - Pack Of 10 | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,364
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304107D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 44mm - แพ็ค 10 ชิ้น | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,466
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 304108D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 51mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 ปอนด์ / นิ้ว15฿1,855
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 304110D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 64mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 ปอนด์ / นิ้ว15฿1,917
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 304112D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 76mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 ปอนด์ / นิ้ว10฿1,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 304528D Iso D Die Spring Medium Duty 25 มม. x 178 มม
฿1,615 / แพ็ค