RAYMOND 304914D Iso D Die Spring Medium Duty 63 มม. x 89 มม
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ISO D สปริง |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทสิ้นสุด | ปิดและกราวด์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สำหรับขนาดรู | 2.5 " |
สำหรับขนาดก้าน | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม |
ภายนอก Dia. | 2.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.5 " |
อัตราสปริง | 1412.7 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่ปานกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.6 |
รหัส HS | 7320205060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | สำหรับขนาดรู | สำหรับขนาดก้าน | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 89.6 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,033 | |
304105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 77.1 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,186 | |
304106D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 66.8 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,364 | |
304107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 54.8 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,466 | |
304108D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 49.1 ปอนด์ / นิ้ว | 15 | ฿1,855 | |
304110D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 37.7 ปอนด์ / นิ้ว | 15 | ฿1,917 | |
304112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 31.4 ปอนด์ / นิ้ว | 10 | ฿1,397 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.