แอสโซซิเอท สปริง เรย์ Raymond 307814d | Iso D Die Sprg Usd 50mm X 89mm | 44v397 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 307814D Iso D Die Spring Usd 50mm x 89mm | AD6BZY 44V397

RAYMOND 307814D Iso D Die Spring Usd 50 มม. x 89 มม

In Stock
รายการ: AD6BZY รุ่น: 307814Dข้ามอ้างอิง: 44V397

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นISO D สปริง
สีเงิน
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นเคลือบผง
สำหรับขนาดรู2"
สำหรับขนาดก้าน1"
วัสดุเหล็กกล้าผสมซิลิโคนโครเมียม
ภายนอก Dia.2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
อัตราสปริง8051.1 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7320205060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงกก. จำนวนราคา
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 307512D Iso D Die Spring Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 ปอนด์ / นิ้ว1฿329
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 307516D Iso D Die Spring Usd 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 ปอนด์ / นิ้ว3฿1,843
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 307518D Iso D Die Spring Usd 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 ปอนด์ / นิ้ว3฿1,943
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 307520D Iso D Die Spring Usd 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 ปอนด์ / นิ้ว3฿2,097
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 307524D Iso D Die Spring Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 ปอนด์ / นิ้ว2฿1,229
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 307528D Iso D Die Spring Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 ปอนด์ / นิ้ว2฿1,949
สปริงที่เกี่ยวข้อง RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375 307532D1"1 / 2 "1"8"1153.4 ปอนด์ / นิ้ว2฿2,178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND 307814D Iso D Die Spring Usd 50 มม. x 89 มม
฿3,141 / หน่วย