ATCO 17802506 ท่ออ่อนหุ้มฉนวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่ออ่อนหุ้มฉนวน |
คะแนนไฟ | การแพร่กระจายของเปลวไฟ / การพัฒนาควัน - น้อยกว่า 25 / น้อยกว่า 50 |
ภายใน Dia | 6" |
ค่าฉนวน | 8.0 R |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 5000 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ความดัน | 6 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
หมายเลข UPC | 78 |
ความหนาของผนัง | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 3917390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ค่าฉนวน | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13002504 | 4" | 4.2 R | 6 "สุขา | 180 องศา F | 1.25 " | ฿2,575 | |
13002506 | 6" | 4.2 R | 6 "สุขา | 180 องศา F | 1.25 " | ฿3,914 | |
13002508 | 8" | 4.2 R | 6 "สุขา | 180 องศา F | 1.25 " | ฿4,735 | |
13002510 | 10 " | 4.2 R | 6 "สุขา | 180 องศา F | 1.25 " | ฿5,960 | |
13002512 | 12 " | 4.2 R | 6 "สุขา | 180 องศา F | 1.25 " | ฿7,276 | |
17002504 | 4" | 4.2 R | 6 "สุขา | 180 องศา F | 1.25 " | ฿2,268 | |
17002506 | 6" | 4.2 R | 6 "สุขา | 180 องศา F | 1.25 " | ฿2,684 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.