<span Class='notranslate'>Atp </span> 1cth2 | Tubing Polypropylene 6mm Outer Dia. 180 Psi Red | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP 1CTH2 ท่อโพรพิลีน 6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 180 Psi สีแดง | AA9EXD

ATP 1CTH2 ท่อโพลีโพรพิลีน 6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 180 Psi สีแดง

In Stock
รายการ: AA9EXD รุ่น: 1CTH2
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
฿1,453 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง540 PSI
สีสีแดง
ความแข็งฝั่ง A 98
ภายใน Dia4mm
ความยาว100ft
วัสดุยูรีเทน
แม็กซ์ ความดัน180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.6mm
ความอดทน+0.004 ถึง -0.004 "
ชนิดภาพเขียนเมตริก
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง0.039 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ความกดดันต่อเนื่องสีความอดทนชนิดภาพเขียนความหนาของผนังความแข็งภายใน Diaราคา
ATP 1CTF9 ท่อโพลีโพรพีลีน 1/4 นิ้ว 180 Psi 100 ฟุตแดง | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIสีแดง+0.004 ถึง -0.004 "Standard 3 / 64 "ฝั่ง A 985 / 32 "฿1,868
ATP 1CTG5 ท่อโพลีโพรพีลีน 1/4 นิ้ว 180 Psi 100 ฟุตเหลือง | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIสีเหลือง+0.004 ถึง -0.004 "Standard 3 / 64 "ฝั่ง A 985 / 32 "฿1,868
ATP PU06MAY ท่อโพลีโพรพิลีน 6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สีเหลือง | AA9EXC 1CTH1 PU06เมย์6mm540 PSIสีเหลือง+0.004 ถึง -0.004 "เมตริก0.039 "ฝั่ง A 984mm฿2,283
ท่อ ATP 1PBL9 3/32in Idx5/32 Inch Outer เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ฟุต สีดำ | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIBlack+/- 0.004 "Standard 1 / 32 "ฝั่ง A 983 / 32 "฿912
ATP 1PBN7 ท่อ 5 / 32in Id x 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุต Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 ปอนด์ต่อตารางนิ้วล้างฟ้า+/- 0.004 "Standard 3 / 64 "ฝั่ง A 985 / 32 "฿4,086
ATP 1PBP8 ท่อ 5 / 32in Idx1 / 4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีดำ | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 ปอนด์ต่อตารางนิ้วBlack+/- 0.004 "Standard 3 / 64 "ฝั่ง A 985 / 32 "฿4,086
ATP PU38-BBLK ท่อ 1/4 นิ้ว Id x 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุต สีดำ | AB2WEQ 1PBR1 PU38-BBLK3 / 8 "-Black-Standard 1 / 16 "ฝั่ง A 981 / 4 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP 1CTH2 ท่อโพลีโพรพิลีน 6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 180 Psi สีแดง
฿1,453 / หน่วย