Atp Pbs14-30cb2 | โพลีโฮสคอยล์ 1/4 นิ้ว ท่อไอดี ยาว 24 ฟุต | 1wvf8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP PBS14-30CB2 โพลีท่อคอยล์ 1/4 นิ้วท่อยาว 24 ฟุต | AB4CGR 1WVF8

ATP PBS14-30CB2 ม้วนสายยางโพลี 1/4 นิ้ว รหัสสายยาง ยาว 24 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4CGR รุ่น: PBS14-30CB2อ้างอิงไขว้: 1WVF8
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
฿6,073 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อยูรีเทน
โค้งรัศมี1"
สีล้างฟ้า
ขนาดที่เหมาะสม1 / 4 "
ท่อภายใน Dia1 / 4 "
ท่อนอก Dia.3 / 8 "
วัสดุโพลียูรีเทนพร้อมข้อต่อทองเหลือง
หัน86
ชนิดภาพเขียนขดลวดถัก
ความยาวที่ใช้งานได้24ft
แรงดันใช้งาน210 PSI
ช่วงการทำงาน40 ถึง 120 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS3917310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวที่ใช้งานได้ราคา
ATP PBS14-10CB2 โพลีคอยล์ท่อ 1/4 นิ้ว Id 8 ฟุตยาว | AB4CGM 1WVF4 PBS14-10CB28ft฿2,550
ATP PBS14-15CB2 โพลีคอยล์ท่อ 1/4 นิ้ว Id 12 ฟุตยาว | AB4CGN 1WVF5 PBS14-15CB212ft฿3,417
ATP PBS14-20CB2 โพลีคอยล์ท่อ 1/4 นิ้ว Id 16 ฟุตยาว | AB4CGP 1WVF6 PBS14-20CB216ft฿4,301
ATP PBS14-25CB2 โพลีท่อคอยล์ 1/4 นิ้วท่อยาว 20 ฟุต | AB4CGQ 1WVF7 PBS14-25CB220ft฿5,194

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP PBS14-30CB2 ม้วนสายยางโพลี 1/4 นิ้ว รหัสสายยาง ยาว 24 ฟุต
฿6,073 / หน่วย