Atp Pbs38-35cb2 | โพลีโฮสคอยล์ 3/8 นิ้ว ท่อไอดี ยาว 28 ฟุต | 1wvg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP PBS38-35CB2 โพลีท่อคอยล์ 3/8 นิ้วท่อยาว 28 ฟุต | AB4CGX 1WVG4

ATP PBS38-35CB2 ม้วนสายยางโพลี 3/8 นิ้ว รหัสสายยาง ยาว 28 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4CGX รุ่น: PBS38-35CB2อ้างอิงไขว้: 1WVG4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿9,599 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อยูรีเทน
โค้งรัศมี1.625 "
สีล้างฟ้า
ขนาดที่เหมาะสม3 / 8 "
ท่อภายใน Dia3 / 8 "
ท่อนอก Dia.9 / 16 "
วัสดุโพลียูรีเทนพร้อมข้อต่อทองเหลือง
หัน48
ชนิดภาพเขียนขดลวดถัก
ความยาวที่ใช้งานได้28ft
แรงดันใช้งาน210 PSI
ช่วงการทำงาน40 ถึง 120 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.83
รหัส HS3917330000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวที่ใช้งานได้ราคา
ATP PBS38-15CB2 โพลีท่อคอยล์ 3/8 นิ้วท่อ Id ยาว 12 ฟุต | AB4CGT 1WVF9 PBS38-15CB212ft฿5,574
ATP PBS38-25CB2 โพลีท่อคอยล์ 3/8 นิ้วท่อยาว 20 ฟุต | AB4CGV 1WVG2 PBS38-25CB220ft฿7,386
ATP PBS38-30CB2 โพลีท่อคอยล์ 3/8 นิ้วท่อยาว 24 ฟุต | AB4CGW 1WVG3 PBS38-30CB224ft฿8,562

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP PBS38-35CB2 ม้วนสายยางโพลี 3/8 นิ้ว รหัสสายยาง ยาว 28 ฟุต
฿9,599 / หน่วย