ATP PE12CB ท่อโพรพิลีน 1/2 นิ้ว 125 Psi 500 ฟุต สีฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความแข็ง | ฝั่ง A 93A ฝั่ง D 45D |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 2.5 " |
ภายนอก Dia. | 1 / 2 " |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 140 F |
ความหนาของผนัง | 0.062 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.